Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UCFL312 Flanschlager-Gehäuseeinheit 60 mm oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UCFL312 Flanschlager-Gehäuseeinheit 60 mm oval
ZEN UCFL312 Flanschlager-Gehäuseeinheit 60 mm oval
ZEN UCFL312 Flanschlager-Gehäuseeinheit 60 mm oval
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071248
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UCFL312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
ZEN UCFL312 Flanschlager-Gehäuseeinheit 60 mm oval
Innen 60 mm
Gewicht 5601 kg
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Farbe dunkelblau / Grau
Ausführung Standardausführung
Form oval
Lochanzahl 2
Befestigung Gewindestifte
Dichtung zweifache Dichtung

Flanschlager-Gehäuseeinheit UCFL312 60mm ov.ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung · Dichtung: zweifache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
UCFL312
Werksnummer:
10146577
Länge netto mm:
0,23
Breite netto mm:
0,23
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
5,601000
Gewicht brutto Kg:
5,601000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Flanschlager-Gehäuseeinhe
Weitere Suchbegriffe: flanschlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 50,60*
€ 65,90*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 62,58*
€ 80,01*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 70,91*
€ 92,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.