Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THK HSR45 LCSS Führungswagen 3,85 kg 45er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
THK HSR45 LCSS Führungswagen 3,85 kg 45er Reihe
THK HSR45 LCSS Führungswagen 3,85 kg 45er Reihe
THK HSR45 LCSS Führungswagen 3,85 kg 45er Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071288
Hersteller:
     THK
Herst.-Nr.:
     HSR45 LCSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschlitten
Kugelführungswagen
thk führungsschlitten
führungsschlitten
Führungswagen HSR45 LCSS 3,85kg 45er Reihe THK Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen+Innendichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) · Ausführung: lange Ausführung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HSR45 LCSS
Werksnummer:
10159667
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
3,850000
Gewicht brutto Kg:
3,850000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Führungswagen
Weitere Suchbegriffe: kugelführungswagen gr.45
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 157,64*
€ 196,74*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 172,07*
€ 214,76*
Lager 1955
34
€ 5,99*
ab € 195,06*
€ 249,81*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,81*
€ 297,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,78*
€ 282,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,06*
€ 232,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.