Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN HK1012 F Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN HK1012 F Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
NTN HK1012 F Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
NTN HK1012 F Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040071295
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     HK1012 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse ntn
nadelhülse
nadelhülse außen-ø 14mm
NTN HK1012 F Nadelhülse Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 14 mm Breite12 mm
Innen 10 mm
Außen 14 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,01 kg
EAN 4547359862799
Käfig Stahlblechkäfig
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK1012 F ID 10mm AD 14mm Breite12mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1012 F
Werksnummer:
10159701
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.