Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10013656 Rillenkugellager 6007 -ZZC3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10013656 Rillenkugellager 6007 -ZZC3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
10013656 Rillenkugellager 6007 -ZZC3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
10013656 Rillenkugellager 6007 -ZZC3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072254
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6007-2Z/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
10013656 Rillenkugellager 6007 -ZZC3 Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 62 mm Breite14 mm
Innen 35 mm
Außen 62 mm
Breite 14 mm
Gewicht 0,155 kg
EAN 7316576617904
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung beidseitige Abdeckung
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6007 -ZZC3 ID 35mm AD 62mm Breite14mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6007-2Z/C3
Werksnummer:
10013656
Länge netto mm:
0,66
Breite netto mm:
0,64
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.