Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6232 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6232 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm
SKF 6232 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm
SKF 6232 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072280
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6232 M/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6232 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 290 mm Breite48 mm
Innen 160 mm
Außen 290 mm
Breite 48 mm
Gewicht 14,3 kg
EAN 7316576618857
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6232 MC3 ID 160mm AD 290mm Breite48mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6232 M/C3
Werksnummer:
10015714
Länge netto mm:
0,30
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
14,300000
Gewicht brutto Kg:
14,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 591,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,79*
€ 826,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,27*
€ 791,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,19*
€ 751,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,65*
€ 737,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,94*
€ 704,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.