| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072552 Herst.-Nr.: 16005 EAN/GTIN: 4012801055147 |
| |
|
| | |
| FAG 16005 Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 47 mm Breite8 mm Innen 25 mm Außen 47 mm Breite 8 mm Gewicht 0,056 kg EAN 4012802334333 Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 16005 ID 25mm AD 47mm Breite8mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 16005 | Werksnummer: | 10007058 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,50 | Höhe netto mm: | 0,15 | Gewicht netto Kg: | 0,056000 | Gewicht brutto Kg: | 0,056000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,96* | € 5,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,95* | € 5,29* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,34* | € 5,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,40* | € 5,86* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,26* | € 5,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,26* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|