| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072675 Herst.-Nr.: KR22-X-PP-A EAN/GTIN: 4012802418125 |
| |
|
| | |
| INA KR22 PPX Kurvenrolle Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite36 mm Innen 10 mm Außen 22 mm Breite 36 mm Gewicht 0,041 kg EAN 4012802418125 Axiale Befestigung Innensechskant Temperaturbereich -30 bis +140 °C Lieferumfang ohne Mutter Außenring zylindrische Mantelfläche Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich Material Standard-Wälzlagerstahl Schmierung & Wartung Nachschmierung beschränkt möglich Käfig Stahlblechkäfig Exzenterring ohne Exzenterring
Kurvenrolle KR22 PPX ID 10mm AD 22mm Breite36mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring · Lieferumfang: ohne Nutmutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KR22-X-PP-A | Werksnummer: | 10048484 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,30 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,041000 | Gewicht brutto Kg: | 0,041000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kurvenrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 21,09* | € 27,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,04* | € 27,54* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,89* | € 30,13* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,97* | € 31,02* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,71* | € 34,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 22,97* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|