Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K105-112-21 Nadelkranz Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 112 mm Breite21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K105-112-21 Nadelkranz Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 112 mm Breite21 mm
INA K105-112-21 Nadelkranz Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 112 mm Breite21 mm
INA K105-112-21 Nadelkranz Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 112 mm Breite21 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072727
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K105-112-21
EAN/GTIN:
     4012802695908
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K105-112-21 Nadelkranz Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 112 mm Breite21 mm
Innen 105 mm
Außen 112 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,132 kg
EAN 4012802695908
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

Nadelkranz K105-112-21 ID 105mm AD 112mm Breite21mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K105-112-21
Werksnummer:
10046967
Länge netto mm:
1,22
Breite netto mm:
1,22
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,132000
Gewicht brutto Kg:
0,132000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 39,96*
€ 49,04*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,92*
€ 49,09*
1 Tag
28
€ 7,90*
ab € 41,99*
€ 50,80*
Lager 1955
26
€ 5,99*
ab € 42,01*
€ 52,28*
5 Tage
26
€ 10,00*
ab € 49,10*
€ 59,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.