Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NKI32/20 Nadellager Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 47 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NKI32/20 Nadellager Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 47 mm Breite20 mm
INA NKI32/20 Nadellager Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 47 mm Breite20 mm
INA NKI32/20 Nadellager Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 47 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072831
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NKI32/20
EAN/GTIN:
     4012802701227
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
INA NKI32/20 Nadellager Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 47 mm Breite20 mm
Innen 32 mm
Außen 47 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,117 kg
EAN 4012802701227
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +100 °C
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen einreihiges Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft
Innenring mit Innenring

Nadellager NKI32/20 ID 32mm AD 47mm Breite20mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NKI32/20
Werksnummer:
10047326
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,56
Höhe netto mm:
0,24
Gewicht netto Kg:
0,117000
Gewicht brutto Kg:
0,117000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 8,90*
ab € 15,04*
€ 20,31*
2 Tage
135
1
€ 7,90*
ab € 15,16*
€ 20,33*
1 Tag
135
1
€ 4,90*
ab € 15,15*
€ 20,33*
Lager 1955
135
1
€ 5,99*
ab € 15,01*
€ 20,87*
1
€ 3,19*
ab € 17,86*
€ 23,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.530,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.