Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K35-42-18 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K35-42-18 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm
INA K35-42-18 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm
INA K35-42-18 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040072875
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K35-42-18
EAN/GTIN:
     4054362419150
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K35-42-18 ID 35mm AD 42mm Breite18mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K35-42-18
Werksnummer:
10047028
Gewicht netto Kg:
0,034000
Gewicht brutto Kg:
0,034000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,99*
€ 6,94*
2 Tage
28
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,09*
2 Tage
275
1
€ 7,90*
ab € 5,20*
€ 7,48*
Lager 1955
275
1
€ 5,99*
ab € 5,18*
€ 7,67*
1
€ 3,19*
ab € 6,16*
€ 8,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.