| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040072991 Herst.-Nr.: RNA4905 EAN/GTIN: 4012802429169 |
| |
|
| | |
| INA RNA4905 Nadellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 42 mm Breite17 mm Innen 30 mm Außen 42 mm Breite 17 mm Gewicht 0,062 kg EAN 4012802429169 Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +100 °C Innenring ohne Innenring Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft
Nadellager RNA4905 ID 30mm AD 42mm Breite17mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RNA4905 | Werksnummer: | 10042380 | Länge netto mm: | 0,55 | Breite netto mm: | 0,55 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,062000 | Gewicht brutto Kg: | 0,062000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,10* | € 13,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,25* | € 13,72* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,76* | € 14,85* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,81* | € 15,83* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 12,72* | € 16,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 10,76* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|