Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7222 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7222 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
FAG 7222 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
FAG 7222 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073044
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7222-B-JP
EAN/GTIN:
     4026677047786
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
FAG 7222 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 200 mm Breite38 mm
Innen 110 mm
Außen 200 mm
Breite 38 mm
Gewicht 4,7 kg
EAN 4026677047786
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Druckwinkel 40 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut

SCHKG 7222 BJP ID 110mm AD 200mm Breite38mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7222-B-JP
Werksnummer:
10033184
Länge netto mm:
2,08
Breite netto mm:
2,08
Höhe netto mm:
0,44
Gewicht netto Kg:
4,700000
Gewicht brutto Kg:
4,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 193,17*
€ 209,78*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 194,63*
€ 209,79*
Lager 1955
14
€ 5,99*
ab € 189,13*
€ 209,80*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,75*
€ 234,09*
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 221,37*
€ 238,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,81*
€ 235,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 189,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.