Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA AS150190 Axiallagerscheibe Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA AS150190 Axiallagerscheibe Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 190 mm
INA AS150190 Axiallagerscheibe Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 190 mm
INA AS150190 Axiallagerscheibe Innen-Ø 150 mm Außen-Ø 190 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073047
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS150190
EAN/GTIN:
     4012802710755
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheibe AS150190 ID 150mm AD 190mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AS150190
Werksnummer:
10046753
Länge netto mm:
2,00
Breite netto mm:
2,00
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,078000
Gewicht brutto Kg:
0,078000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 14,43*
€ 18,81*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 14,42*
€ 19,18*
Lager 1955
32
1
€ 5,99*
ab € 15,20*
€ 20,62*
1
€ 3,19*
ab € 18,02*
€ 23,36*
1
€ 4,95*
ab € 18,315*
€ 23,865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 15,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.