Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10021317 Pendelrollenlager 22316 K.E Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10021317 Pendelrollenlager 22316 K.E Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
10021317 Pendelrollenlager 22316 K.E Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
10021317 Pendelrollenlager 22316 K.E Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073073
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22316 EK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
10021317 Pendelrollenlager 22316 K.E Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite58 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 58 mm
Gewicht 645 kg
EAN 7316577748683
Lagerluft normale Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +200 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5
Käfig Stahlblechkäfig
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 22316 K.E ID 80mm AD 170mm Breite58mm Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22316 EK
Werksnummer:
10021317
Länge netto mm:
0,17
Breite netto mm:
0,17
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
6,450000
Gewicht brutto Kg:
6,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,44*
€ 262,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,79*
€ 234,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.