Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA AS6085 Axiallagerscheibe Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA AS6085 Axiallagerscheibe Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm
INA AS6085 Axiallagerscheibe Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm
INA AS6085 Axiallagerscheibe Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073076
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AS6085
EAN/GTIN:
     4012802431100
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
Gehäusescheibe
axialscheibe ina
Axiallagerscheibe AS6085 ID 60mm AD 85mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahlblech
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AS6085
Werksnummer:
10046759
Länge netto mm:
0,60
Breite netto mm:
0,60
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,021000
Gewicht brutto Kg:
0,021000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axiallagerscheibe
Weitere Suchbegriffe: axialscheibe
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,31*
€ 1,78*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,88*
Lager 1955
1280
1
€ 5,99*
ab € 1,37*
€ 2,07*
1
€ 3,19*
ab € 1,62*
€ 2,33*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.