Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA WS81115 Wellenscheibe Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 100 mm Breite5,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA WS81115 Wellenscheibe Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 100 mm Breite5,75 mm
INA WS81115 Wellenscheibe Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 100 mm Breite5,75 mm
INA WS81115 Wellenscheibe Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 100 mm Breite5,75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073103
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     WS81115
EAN/GTIN:
     4012802713046
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axialscheibe
Laufscheibe
Wellenscheibe WS81115 ID 75mm AD 100mm Breite5,75mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
WS81115
Werksnummer:
10047692
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,155000
Gewicht brutto Kg:
0,155000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellenscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,85*
€ 20,38*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 14,36*
€ 20,44*
6 Tage
5
1
€ 10,00*
ab € 16,82*
€ 22,30*
1
€ 4,95*
ab € 17,133*
€ 22,543*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,70*
€ 22,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.