Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K35-42-20 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K35-42-20 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite20 mm
INA K35-42-20 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite20 mm
INA K35-42-20 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073203
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K35-42-20
EAN/GTIN:
     4012802713640
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K35-42-20 Nadelkranz Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite20 mm
Innen 35 mm
Außen 42 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,037 kg
EAN 4012802713640
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

Nadelkranz K35-42-20 ID 35mm AD 42mm Breite20mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K35-42-20
Werksnummer:
10048439
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,20
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
3
€ 4,90*
ab € 6,12*
€ 8,46*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,47*
2 Tage
54
1
€ 7,90*
ab € 6,54*
€ 9,08*
Lager 1955
54
1
€ 5,99*
ab € 6,54*
€ 9,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,71*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.