Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA NA4836 Nadellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 225 mm Breite45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA NA4836 Nadellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 225 mm Breite45 mm
INA NA4836 Nadellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 225 mm Breite45 mm
INA NA4836 Nadellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 225 mm Breite45 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073218
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     NA4836
EAN/GTIN:
     4047643203913
INA NA4836 Nadellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 225 mm Breite45 mm
Innen 180 mm
Außen 225 mm
Breite 45 mm
Gewicht 4141 kg
EAN 4047643203913
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +100 °C
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen einreihiges Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft
Innenring mit Innenring

Nadellager NA4836 ID 180mm AD 225mm Breite45mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NA4836
Werksnummer:
10030471
Länge netto mm:
2,70
Breite netto mm:
2,44
Höhe netto mm:
0,56
Gewicht netto Kg:
4,141000
Gewicht brutto Kg:
4,141000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 411,86* pro Schild)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,05*
€ 601,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,52*
€ 576,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,92*
€ 537,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,51*
€ 525,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,86*
€ 490,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.