| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073459 Herst.-Nr.: 6203-C3 EAN/GTIN: 9008745169663 |
| |
|
| | |
| NKE 6203 C3 Rillenkugellager Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 40 mm Breite12 mm Innen 17 mm Außen 40 mm Breite 12 mm Gewicht 0,06 kg EAN 9008745169663 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Stromisolierung keine Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung keine, offenes Lager Bohrung zylindrische Bohrung Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6203 C3 ID 17mm AD 40mm Breite12mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6203-C3 | Werksnummer: | 10051985 | Gewicht netto Kg: | 0,060000 | Gewicht brutto Kg: | 0,060000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,23* | € 1,93* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,31* | € 1,98* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,38* | € 2,08* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,66* | € 2,65* | | | | | 1 Tag | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,96* | € 2,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|