Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SL184938 ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SL184938 ZYLINDERROLLENLAGER
INA SL184938 ZYLINDERROLLENLAGER
INA SL184938 ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073497
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SL184938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager ina
zylinderrollenlager
INA SL184938 ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 190 mm
Außen 260 mm
Breite 69 mm
Gewicht 10774 kg
EAN 4012802461039
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg), Innenring einseitig hera
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Rollenreihen zweireihiges Lager

INA SL184938 ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
SL184938
Werksnummer:
10066612
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
10,774000
Gewicht brutto Kg:
10,774000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.257,59*
€ 1.330,26*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.256,54*
€ 1.331,68*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 1.225,50*
€ 1.338,30*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.310,86*
€ 1.396,27*
Frei Haus
ab € 1.443,96*
€ 1.533,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.338,30*
€ 1.592,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.304,48*
€ 1.552,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,08*
€ 1.492,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.239,46*
€ 1.474,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.225,50*
€ 1.458,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.