Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10064628 Rillenkugellager 6316 MC4 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064628 Rillenkugellager 6316 MC4 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
10064628 Rillenkugellager 6316 MC4 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
10064628 Rillenkugellager 6316 MC4 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073502
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6316 M/C4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
10064628 Rillenkugellager 6316 MC4 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 170 mm Breite39 mm
Innen 80 mm
Außen 170 mm
Breite 39 mm
Gewicht 4358 kg
EAN 7316570221725
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6316 MC4 ID 80mm AD 170mm Breite39mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6316 M/C4
Werksnummer:
10064628
Länge netto mm:
1,73
Breite netto mm:
1,80
Höhe netto mm:
0,46
Gewicht netto Kg:
4,358000
Gewicht brutto Kg:
4,358000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: bohrung 80 mm rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,06*
€ 389,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,01*
€ 362,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,85*
€ 335,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,32*
€ 330,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,67*
€ 305,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.