Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 210 KRR Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 210 KRR Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
INA 210 KRR Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
INA 210 KRR Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073600
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     210-KRR
EAN/GTIN:
     4012802782295
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Spannringlager
INA 210 KRR Spannlager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 90 mm Breite30 mm
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,57 kg
EAN 4012802782295
Befestigung keine zusätzliche Befestigungsmöglichkeit
Innenring kein verbreiterter Innenring
Außenring zylindrisch
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

Spannlager 210 KRR ID 50mm AD 90mm Breite30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: beidseitig Lippendichtung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Spannlager, oder auch Y-Lager, Gehäuselager oder Spannringlager genannt, sind abgedichtete Rillenkugellager mit balliger (bzw. kugeliger) Außenringmantelfläche. Sie ähneln vom inneren Aufbau her stark dem Rillenkugellager und werden meist in Gehäusen verbaut. Für die schnelle und einfache Montage werden die meisten Spannlager über Gewindestifte oder einen Exzenterspannring auf der Welle befestigt.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
210-KRR
Werksnummer:
10062973
Länge netto mm:
1,04
Breite netto mm:
1,04
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,570000
Gewicht brutto Kg:
0,570000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannlager
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, rillenkugellager ina, din 625
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 35,91*
€ 45,70*
1 Tag
28
1
€ 4,90*
ab € 36,14*
€ 45,92*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 36,18*
€ 47,21*
1
€ 4,95*
ab € 41,9425*
€ 52,1925*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 44,26*
€ 54,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.