| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073617 Herst.-Nr.: RNA4909-2RS EAN/GTIN: 4012802218459 |
| |
|
| | |
| INA RNA4909 -2RS Nadellager Innen-Ø 52 mm Außen-Ø 68 mm Breite22 mm Innen 52 mm Außen 68 mm Breite 22 mm Gewicht 0,186 kg EAN 4012802218459 Dichtung beidseitig Lippendichtung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Innenring ohne Innenring Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft
Nadellager RNA4909 -2RS ID 52mm AD 68mm Breite22mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RNA4909-2RS | Werksnummer: | 10061033 | Länge netto mm: | 0,80 | Breite netto mm: | 0,76 | Höhe netto mm: | 0,32 | Gewicht netto Kg: | 0,186000 | Gewicht brutto Kg: | 0,186000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 23,14* | € 30,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,29* | € 30,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,88* | € 31,05* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,85* | € 31,88* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,46* | € 33,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 23,85* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|