Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7310 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7310 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
FAG 7310 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
FAG 7310 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073665
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7310-B-JP
EAN/GTIN:
     4026677045188
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
FAG 7310 BJP Schrägkugellager Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm Breite27 mm
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 27 mm
Gewicht 1,1 kg
EAN 4026677045188
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Anordnung Standardausführung
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Druckwinkel 40 Grad
Außenring ohne Flansch/Nut

SCHKG 7310 BJP ID 50mm AD 110mm Breite27mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7310-B-JP
Werksnummer:
10057360
Länge netto mm:
1,16
Breite netto mm:
1,14
Höhe netto mm:
0,32
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
1
€ 4,90*
ab € 42,33*
€ 52,34*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 42,46*
€ 52,35*
Lager 1955
37
1
€ 5,99*
ab € 41,15*
€ 52,36*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 48,01*
€ 58,32*
6 Tage
37
1
€ 10,00*
ab € 47,94*
€ 58,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.