Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 305705 -2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 305705 -2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
NKE 305705 -2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
NKE 305705 -2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073674
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305705-2Z
EAN/GTIN:
     9008745133909
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 305705 -2Z Laufrolle Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 62 mm Breite20,6 mm
Innen 25 mm
Außen 62 mm
Breite 20,6 mm
Gewicht 0,34 kg
EAN 9008745721038
Außenring zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung beidseitige Abdeckung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 305705 -2Z ID 25mm AD 62mm Breite20,6mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
305705-2Z
Werksnummer:
10062168
Länge netto mm:
0,68
Breite netto mm:
0,66
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 32,24*
Lager 1955
31
1
€ 5,99*
ab € 22,79*
€ 32,25*
2 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 25,05*
€ 34,20*
5 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 27,85*
€ 38,96*
4 Tage
31
1
€ 5,45*
ab € 32,66*
€ 42,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.