| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073707 Herst.-Nr.: 81240-M EAN/GTIN: 4012802031126 |
| |
|
| | |
| INA 81240 M INA Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 280 mm 13,55 kg Innen 200 mm Außen 280 mm Breite 62 mm Gewicht 1326 kg EAN 4012802031126 Material Standard-Wälzlagerstahl Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar Artikelumfang komplettes Axial-Zylinderrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Messingkäfig
Axial-Zylinderrollenlager 81240 M INA ID 200mm AD 280mm 13,55kg Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 81240-M | Werksnummer: | 10063535 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 13,260000 | Gewicht brutto Kg: | 13,260000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.054,90* | € 1.122,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,58* | € 1.128,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.069,35* | € 1.130,78* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,01* | € 1.137,67* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.178,08* | € 1.254,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.039,01* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|