| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040073881 Herst.-Nr.: NK105/36 EAN/GTIN: 4012802609523 |
| |
|
| | |
| INA NK105/36 Nadellager Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 125 mm Breite36 mm Innen 105 mm Außen 125 mm Breite 36 mm Gewicht 0,707 kg EAN 4012802609523 Dichtung keine, offenes Lager Temperaturbereich -20 bis +100 °C Innenring ohne Innenring Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nadelreihen einreihiges Lager Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft
Nadellager NK105/36 ID 105mm AD 125mm Breite36mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: ohne Innenring · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NK105/36 | Werksnummer: | 10049354 | Gewicht netto Kg: | 0,707000 | Gewicht brutto Kg: | 0,707000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 92,78* | € 104,51* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,55* | € 104,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 92,51* | € 104,52* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 92,76* | € 107,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 107,91* | € 119,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 92,76* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|