Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61928 MA Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 190 mm Breite24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61928 MA Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 190 mm Breite24 mm
SKF 61928 MA Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 190 mm Breite24 mm
SKF 61928 MA Rillenkugellager Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 190 mm Breite24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073906
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61928 MA
EAN/GTIN:
     7316577095381
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Rillenkugellager 61928 MA ID 140mm AD 190mm Breite24mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61928 MA
Werksnummer:
10057221
Länge netto mm:
0,19
Breite netto mm:
0,19
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 356,54*
€ 389,69*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 366,86*
€ 399,94*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 376,12*
€ 408,83*
Lager 1955
24
1
Frei Haus
ab € 373,05*
€ 420,69*
6 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 402,16*
€ 436,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,21*
€ 472,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,85*
€ 466,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,05*
€ 443,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.