Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K7-10-8-TV NADELKRANZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K7-10-8-TV NADELKRANZ
INA K7-10-8-TV NADELKRANZ
INA K7-10-8-TV NADELKRANZ
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073915
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K7-10-8-TV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K7-10-8-TV NADELKRANZ
Innen 7 mm
Außen 10 mm
Breite 8 mm
Gewicht 0,001 kg
EAN 4054364220242
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

INA K7-10-8-TV NADELKRANZ
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K7-10-8-TV
Werksnummer:
10065168
Länge netto mm:
0,05
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 1,91*
2 Tage
419
1
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,05*
Lager 1955
455
1
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,23*
1
€ 3,19*
ab € 1,74*
€ 2,52*
1
€ 4,95*
ab € 1,7784*
€ 2,5684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.