Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LS130170 Laufscheibe Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 170 mm Breite9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LS130170 Laufscheibe Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 170 mm Breite9 mm
INA LS130170 Laufscheibe Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 170 mm Breite9 mm
INA LS130170 Laufscheibe Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 170 mm Breite9 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073940
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS130170
EAN/GTIN:
     4012801224215
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA LS130170 Laufscheibe Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 170 mm Breite9 mm
Innen 130 mm
Außen 170 mm
Breite 9 mm
Gewicht 0,631 kg
EAN 4012801224215
Material Stahl

Laufscheibe LS130170 ID 130mm AD 170mm Breite9mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LS130170
Werksnummer:
10065992
Länge netto mm:
2,05
Breite netto mm:
2,00
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,631000
Gewicht brutto Kg:
0,631000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufscheibe
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 44,61*
€ 55,30*
1 Tag
14
€ 4,90*
ab € 44,98*
€ 55,57*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 47,09*
€ 59,79*
€ 3,19*
ab € 55,37*
€ 66,53*
€ 4,95*
ab € 56,5705*
€ 67,2805*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.