Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA 81138 M Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 240 mm 4,74 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA 81138 M Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 240 mm 4,74 kg
INA 81138 M Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 240 mm 4,74 kg
INA 81138 M Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 190 mm Außen-Ø 240 mm 4,74 kg
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074253
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     81138-M
EAN/GTIN:
     4012802030921
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager 81138 M ID 190mm AD 240mm 4,74kg INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
81138-M
Werksnummer:
10069251
Länge netto mm:
3,00
Breite netto mm:
2,76
Höhe netto mm:
0,58
Gewicht netto Kg:
4,126000
Gewicht brutto Kg:
4,126000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,72*
€ 657,13*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 617,03*
€ 660,40*
Lager 1955
1
Frei Haus
ab € 603,39*
€ 664,40*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,72*
€ 693,31*
€ 4,95*
ab € 713,1676*
€ 762,8276*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,40*
€ 790,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,50*
€ 776,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,74*
€ 741,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,39*
€ 718,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 603,39* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.