Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KSO25-PP LINEAR-KUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KSO25-PP LINEAR-KUGELLAGER
INA KSO25-PP LINEAR-KUGELLAGER
INA KSO25-PP LINEAR-KUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074524
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSO25-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA KSO25-PP LINEAR-KUGELLAGER
Innen 25 mm
Außen 40 mm
Breite 58 mm
Gewicht 0,08 kg
EAN 4012802051315
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung offene Ausführung
Winkelausgleich Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Baureihe Schwerlast-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

INA KSO25-PP LINEAR-KUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KSO25-PP
Werksnummer:
10076627
Länge netto mm:
0,14
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
88
€ 7,90*
ab € 35,10*
€ 44,75*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,29*
€ 45,37*
1 Tag
88
€ 4,90*
ab € 36,97*
€ 47,36*
€ 3,19*
ab € 37,20*
€ 47,36*
Lager 1955
88
€ 5,99*
ab € 37,17*
€ 48,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.