Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 51140 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 250 mm Breite 37 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 51140 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 250 mm Breite 37 mm
FAG 51140 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 250 mm Breite 37 mm
FAG 51140 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 250 mm Breite 37 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074561
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     51140-MP
EAN/GTIN:
     4026677207142
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 51140 MP Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 200 mm Außen-Ø 250 mm Breite 37 mm
Innen 200 mm
Außen 250 mm
Breite 37 mm
Gewicht 427 kg
EAN 4026677207142
Käfig Messingkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 51140 MP ID 200mm AD 250mm B.37mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
51140-MP
Werksnummer:
10072158
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,270000
Gewicht brutto Kg:
4,270000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,71*
€ 250,47*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 260,11*
€ 280,76*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 261,10*
€ 282,05*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 261,01*
€ 282,06*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 257,54*
€ 286,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,31*
€ 340,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,88*
€ 324,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,54*
€ 306,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 257,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51140 M
ab € 406,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.