Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 305706 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 305706 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
NKE 305706 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
NKE 305706 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040074608
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305706 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745133916
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 305706 -2RSR NKE Laufrolle Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 72 mm Breite23,8 mm
Innen 30 mm
Außen 72 mm
Breite 23,8 mm
Gewicht 0,51 kg
EAN 9008745133916
Außenring zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 305706 -2RSR NKE ID 30mm AD 72mm Breite23,8mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
305706 -2RSR
Werksnummer:
10070342
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,510000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
€ 4,90*
ab € 29,56*
€ 38,63*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 28,58*
€ 38,65*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 30,64*
€ 40,15*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 34,97*
€ 48,23*
4 Tage
25
1
€ 5,45*
ab € 40,69*
€ 52,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.