Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF AH316 Abziehhülse Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF AH316 Abziehhülse Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm
SKF AH316 Abziehhülse Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm
SKF AH316 Abziehhülse Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075055
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
SKF AH316 Abziehhülse Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 80 mm Breite 48 mm
Innen 75 mm
Außen 80 mm
Breite 48 mm
Gewicht 0,37 kg
EAN 7316577009579
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AH316 ID 75mm AD 80mm B.48mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AH316
Werksnummer:
10087627
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,370000
Gewicht brutto Kg:
0,370000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.