| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075125 Herst.-Nr.: AH2338 EAN/GTIN: 4012801208536 |
| |
|
| | |
| FAG AH2338 Abziehhülse Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 210 mm Breite 160 mm Innen 180 mm Außen 210 mm Breite 160 mm Gewicht 6642 kg EAN 4012801208536 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,05
Abziehhülse AH2338 ID 180mm AD 210mm B.160mm FAG Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH2338 | Werksnummer: | 10082823 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 355,31* | € 388,27* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,14* | € 388,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,89* | € 411,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 381,98* | € 416,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,58* | € 450,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 344,14* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|