Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF AHX3030 Abziehhülse Innen-Ø 145 mm Außen-Ø 150 mm Breite 72 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF AHX3030 Abziehhülse Innen-Ø 145 mm Außen-Ø 150 mm Breite 72 mm
SKF AHX3030 Abziehhülse Innen-Ø 145 mm Außen-Ø 150 mm Breite 72 mm
SKF AHX3030 Abziehhülse Innen-Ø 145 mm Außen-Ø 150 mm Breite 72 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075155
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
SKF AHX3030 Abziehhülse Innen-Ø 145 mm Außen-Ø 150 mm Breite 72 mm
Innen 145 mm
Außen 150 mm
Breite 72 mm
Gewicht 115 kg
EAN 7316577013422
Wellenart für metrische Wellen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AHX3030 ID 145mm AD 150mm B.72mm SKF
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AHX3030
Werksnummer:
10087650
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,150000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,01*
€ 176,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.