Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Spindellager 1210 Innen-Ø 50 mm 20 mm Außen-Ø 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Spindellager 1210 Innen-Ø 50 mm 20 mm Außen-Ø 90 mm
NSK Spindellager 1210 Innen-Ø 50 mm 20 mm Außen-Ø 90 mm
NSK Spindellager 1210 Innen-Ø 50 mm 20 mm Außen-Ø 90 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075191
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
NSK 1210 Spindellager
Innen 50 mm
Außen 90 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,525 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager

NSK 1210 Spindellager Spindellager sind einreihige Schrägkugellager, bestehend aus massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen mit Massiv- Fensterkäfigen. Sie sind nicht zerlegbar. Die Lager gibt es offen und abgedichtet.Spindellager haben eingeengte Toleranzen. Sie eignen sich besonders für Lagerungen mit höchsten Anforderungen an die Führungsgenauigkeit und Drehzahleignung. Bestens bewährt haben sie sich zur Lagerung der Spindeln bei Werkzeugmaschinen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1210
Werksnummer:
10081312
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,525000
Gewicht brutto Kg:
0,525000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 24,65*
€ 34,10*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 23,88*
€ 34,12*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 27,82*
€ 38,61*
28 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,38*
€ 41,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.