| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075223 Herst.-Nr.: 81112-TV EAN/GTIN: 4012802092714 |
| |
|
| | |
| INA 81112 TV Axial-Zylinderrollenlager Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 85 mm 0,266 kg Innen 60 mm Außen 85 mm Breite 17 mm Gewicht 0,269 kg EAN 4012802092714 Material Standard-Wälzlagerstahl Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar Artikelumfang komplettes Axial-Zylinderrollenlager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Käfig Polyamidkäfig
Axial-Zylinderrollenlager 81112 TV ID 60mm AD 85mm 0,266kg INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 81112-TV | Werksnummer: | 10089724 | Länge netto mm: | 0,85 | Breite netto mm: | 0,85 | Höhe netto mm: | 0,18 | Gewicht netto Kg: | 0,269000 | Gewicht brutto Kg: | 0,269000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,72* | € 49,12* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 39,74* | € 49,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,87* | € 50,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,51* | € 51,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 48,96* | € 58,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|