Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH30 PPRR Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KH30 PPRR Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
INA KH30 PPRR Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
INA KH30 PPRR Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075235
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH30-PP-RR
EAN/GTIN:
     4054364466367
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH30 PPRR Linear-Kugellager 30 mm Außen-Ø 40 mm Breite 50 mm
Innen 30 mm
Außen 40 mm
Breite 50 mm
Gewicht 0,097 kg
EAN 4054364466367
Material Stahl (mit Corrotect Rostschutz)
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe

Linear-Kugellager KH30 PPRR 30mm AD 40mm B.50mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KH30-PP-RR
Werksnummer:
10085371
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
0,097000
Gewicht brutto Kg:
0,097000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 17,62*
€ 24,50*
1 Tag
200
1
€ 4,90*
ab € 19,54*
€ 27,13*
2 Tage
200
1
€ 7,90*
ab € 19,61*
€ 27,13*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,42*
€ 27,69*
Lager 1955
200
1
€ 5,99*
ab € 19,53*
€ 27,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 19,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.