| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075249 Herst.-Nr.: AH24130 EAN/GTIN: 4012801208581 |
| |
|
| | |
| 10082844 Abziehhülse AH24130 Innen-Ø 145 mm Außen-Ø 160 mm Breite 115 mm Innen 145 mm Außen 160 mm Breite 115 mm Gewicht 161 kg EAN 4012801208581 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter Bauform Standardausführung Kegel 0,0625
Abziehhülse AH24130 ID 145mm AD 160mm B.115mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | AH24130 | Werksnummer: | 10082844 | Länge netto mm: | 1,74 | Breite netto mm: | 1,74 | Höhe netto mm: | 1,20 | Gewicht netto Kg: | 1,610000 | Gewicht brutto Kg: | 1,610000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Abziehhülse |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,50* | € 207,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 184,34* | € 208,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 185,24* | € 214,31* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,28* | € 221,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,84* | € 236,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 185,24* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|