Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61868 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 420 mm Breite38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61868 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 420 mm Breite38 mm
SKF 61868 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 420 mm Breite38 mm
SKF 61868 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 420 mm Breite38 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075331
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61868 MA/C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 61868 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 340 mm Außen-Ø 420 mm Breite38 mm
Innen 340 mm
Außen 420 mm
Breite 38 mm
Gewicht 1133 kg
EAN 7316570383836
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material Standard-Wälzlagerstahl
Bohrung zylindrische Bohrung
Käfig Messing-Massivkäfig, außenbordgeführt
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 61868 MAC3 ID 340mm AD 420mm Breite38mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61868 MA/C3
Werksnummer:
10083550
Länge netto mm:
0,43
Breite netto mm:
0,42
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
11,330000
Gewicht brutto Kg:
11,330000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.353,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.503,46*
€ 1.789,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,08*
€ 1.738,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.398,04*
€ 1.663,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.379,19*
€ 1.641,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.353,27*
€ 1.610,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.