Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075363
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1217 C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
Spindellager
pendelkugellager nsk 2301
NSK 1217 C3 Spindellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 150 mm Breite28 mm
Innen 85 mm
Außen 150 mm
Breite 28 mm
Gewicht 2 kg
Innenring Standardausführung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Bohrung zylindrische Bohrung
Kugelreihen zweireihiges Lager
Dichtung keine, offenes Lager

Spindellager 1217 C3 ID 85mm AD 150mm Breite28mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1217 C3
Werksnummer:
10096087
Länge netto mm:
0,15
Breite netto mm:
0,15
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
2,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Weitere Suchbegriffe: spindellager nsk, spindellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 59,05*
€ 74,82*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 59,05*
€ 74,82*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 58,99*
€ 77,01*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 68,97*
€ 86,16*
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 100,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.