| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075384 Herst.-Nr.: 1311 K EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 1311 K Pendelkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 120 mm Breite29 mm Innen 55 mm Außen 120 mm Breite 29 mm Gewicht 155 kg Innenring Standardausführung Material Standard-Wälzlagerstahl Bohrung konische Bohrung (1:12) Kugelreihen zweireihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung keine, offenes Lager
Pendelkugellager 1311 K ID 55mm AD 120mm Breite29mm NSKSelbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1311 K | Werksnummer: | 10092459 | Länge netto mm: | 1,28 | Breite netto mm: | 1,28 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 1,550000 | Gewicht brutto Kg: | 1,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,91* | € 47,82* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,74* | € 49,11* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 35,88* | € 49,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 70,04* | € 94,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|