| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075455 Herst.-Nr.: 2204 C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 2204 C3 Spindellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 47 mm Breite18 mm Innen 20 mm Außen 47 mm Breite 18 mm Gewicht 0,14 kg Innenring Standardausführung Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen zweireihiges Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager
Spindellager 2204 C3 ID 20mm AD 47mm Breite18mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2204 C3 | Werksnummer: | 10092496 | Länge netto mm: | 0,05 | Breite netto mm: | 0,05 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,11* | € 17,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,45* | € 17,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,09* | € 17,85* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 13,61* | € 19,51* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,85* | € 23,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|