| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075904 Herst.-Nr.: KWVE35-B-S-G3-V1 EAN/GTIN: 4054366333438 |
| |
|
| | |
| INA KWVE35 BSG3V1 Führungswagen 1,3 kg Standard Standard 35er Reihe Gewicht 154 kg EAN 4054366333438 Ausführung schmale Ausführung Baureihe 35er Reihe Dichtung Enddichtungen und Längsdichtungen Schmierung & Wartung nachschmierbar Temperaturbereich -10 bis +80 °C Toleranzklasse INA G3 Material Stahl, Kunststoff Vorspannung leichte Vorspannung Bauform Blockwagen Wälzkörperart Kugeln Kugel-/Rollenreihen vierreihig Kugelkette ohne Kugelkette
Führungswagen KWVE35 BSG3V1 1,3kg Stand.Standard 35er Reihe INA Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: schmale Ausführung · Dichtung: Enddichtungen+Längsdichtungen · Schmierung & Wartung: nachschmierbar (über den Schmiernippel) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KWVE35-B-S-G3-V1 | Werksnummer: | 10099747 | Länge netto mm: | 3,00 | Breite netto mm: | 2,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Führungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 83,70* | € 104,79* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 87,32* | € 105,78* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 88,80* | € 107,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 87,27* | € 109,07* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 95,7519* | € 115,2019* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|