Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA ZARN4580 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 80 mm Brei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA ZARN4580 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 80 mm Brei
INA ZARN4580 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 80 mm Brei
INA ZARN4580 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 80 mm Brei
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075907
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     ZARN4580-LTV
EAN/GTIN:
     4012802461312
Suchbegriffe:
Axial-Radial-Rollenlager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Nadel-Axial-Zylinderrollenlager
INA ZARN4580 LTV Nadel-Axialzylinderrollenlager Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 80 mm Brei
Innen 45 mm
Außen 80 mm
Breite 75 mm
Gewicht 1229 kg
EAN 4012802461312
Wirkrichtung zweiseitig wirkend
Schmierung für Fett- oder Ölschmierung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Ausführung nicht anschraubbar, mit langer Wellenscheibe

Nadel-Axialzylinderrollenlager ZARN4580 LTV ID 45mm AD 80mm Breite75mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Ausführung: nicht anschraubbar, mit langer Wellenscheibe Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
ZARN4580-LTV
Werksnummer:
10098678
Länge netto mm:
0,85
Breite netto mm:
0,85
Höhe netto mm:
1,10
Gewicht netto Kg:
1,229000
Gewicht brutto Kg:
1,229000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadel-Axialzylinderrollen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 529,54*
€ 568,74*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 533,95*
€ 571,53*
Lager 1955
2
1
Frei Haus
ab € 545,60*
€ 602,39*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 552,31*
€ 625,03*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 591,55*
€ 651,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,39*
€ 716,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,80*
€ 701,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,99*
€ 680,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,08*
€ 671,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,60*
€ 649,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.