| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-4040075915 Herst.-Nr.: SL183022-C3 EAN/GTIN: 4047643220323 |
| |
|
| | |
| INA SL183022 C3 Zylinderrollenlager Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 170 mm Breite45 mm Innen 110 mm Außen 170 mm Breite 45 mm Gewicht 3369 kg EAN 4054365737398 Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Rollenreihen einreihiges Lager Bauform Stützlager (axialer Verschiebeweg) Außenring ohne Nut/Schmierbohrung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager
Zylinderrollenlager SL183022 C3 ID 110mm AD 170mm Breite45mm INA Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SL183022-C3 | Werksnummer: | 10098683 | Gewicht netto Kg: | 3,369000 | Gewicht brutto Kg: | 3,369000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,45* | € 326,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 305,47* | € 327,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 313,22* | € 336,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 311,27* | € 345,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 363,48* | € 393,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|