Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23220 K.E1TVPBC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23220 K.E1TVPBC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3
FAG 23220 K.E1TVPBC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3
FAG 23220 K.E1TVPBC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075937
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23220 K.E1TVPBC4
EAN/GTIN:
     4026677872296
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
FAG 23220 K.E1TVPBC4 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3
Innen 100 mm
Außen 180 mm
Breite 60,3 mm
Gewicht 6,2 kg
EAN 4026677872296
Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +120 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Käfig Polyamidkäfig
Ausführung Standardausführung
Bohrung konische Bohrung (1:12)
Material Standard-Wälzlagerstahl

Pendelrollenlager 23220 K.E1TVPBC4 ID 100mm AD 180mm Breite60,3mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23220 K.E1TVPBC4
Werksnummer:
10102775
Länge netto mm:
1,90
Breite netto mm:
1,90
Höhe netto mm:
0,70
Gewicht netto Kg:
6,200000
Gewicht brutto Kg:
6,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 193,11*
€ 211,17*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 189,22*
€ 212,47*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 212,65*
€ 232,07*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,94*
€ 235,73*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 220,16*
€ 240,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,22*
€ 225,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.