Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23220 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23220 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm
FAG 23220 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm
FAG 23220 E1TVPBC3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040075943
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23220 E1TVPBC3
EAN/GTIN:
     4026677828965
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 23220 E1TVPBC3 ID 100mm AD 180mm Breite60,3mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23220 E1TVPBC3
Werksnummer:
10102778
Länge netto mm:
1,85
Breite netto mm:
1,85
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
6,720000
Gewicht brutto Kg:
6,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,49*
€ 195,34*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 179,41*
€ 196,32*
Lager 1955
22
€ 5,99*
ab € 180,03*
€ 202,02*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,39*
€ 221,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,09*
€ 231,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,81*
€ 234,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,32*
€ 227,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,73*
€ 226,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 180,03* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.